Beli Timbangan Besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxone Timbangan DapurDeskripsi:Oxone OX366 – Timbangan Dapur 10Kg (10KG) Timbangan yang cukup besar ini akan membantu Anda untuk mengukur berat berbagai macam bahan makanan yang cukup banyak, sehingga akan membantu Anda menakar secara akurat ketika ingin mengolah bahan makanan tersebut.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- OneMed Timbangan Bayi DigitalDeskripsi:Timbangan Bayi digital termurah merk OneMed memantau kesehatan lengkap untuk bayi, bisa untuk ukur panjang badan dan berat badan bayi. Tipe OD231B Electronic Baby Scalestrecthable platform for baby height -Desain permukaan bak untuk bayi yang ergonomis dan nyaman dipakai. -Dilengkapi pengukuran tinggi dengan papan ukur yang dapat diperpanjang/diatur panjangnya. -Untuk maximal memori 8 pengguna dengan ulasan riwayat data. -Pengukuran dengan membandingkan terhadap hasil sebelumnya. -Layar Display extra besar untuk menampilkan hasil ukur tinggi dan berat badan yang mudah dibaca. Spesifikasi: Maximal Weight : 20 kg/ 44lb Weight Divisions : 5 gr/0.01lb Range Height : 46-80cm /18.1-31.5 inch Height Divisions : 1 mm/ 0.1 inch Memory : 8 users @15 datas Baterry : 4 pcs AAA (not included) LCD : white backlight LCD Size LCD : 7530 mm Color : White Satuan: Unit NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Division (g): 5
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- OneMed Timbangan Bayi AnalogDeskripsi:Timbangan bayi manual OneMed type OD-230 model analog dimana ada jarum penunjuk untuk menunjukkan berat badan bayi. Dilengkapi dengan platform atau nampan yang disesuaikan dengan lekuk tubuh bayi. Harga murah! Barang langsung dari toko/showroom -Timbangan Bayi, berat maksimal 20 Kg -Akurasi 0.05kg (0-10Kg) -Akurasi 0.1 Kg (10-20Kg) -Ukuran Tray/Nampan 51.5 x 27cm (P x L) -Ukuran keseluruhan unit 54.5 x 33.1 x 15.3cm NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Dimensions (cm): 54.5x33.1x15.3
- Tray Size (cm): 51.5x27
- Accuracy (kg): 0.05 (0-10)
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10901011472
- Maximum Weight (kg): 20
- Digi Timbangan DigitalDeskripsi:The DIGI SM 100 series digital scales are digital scales with a label printing function that are very appropriate for use in environments that require tool durability. These scales offer high efficiency at very attractive prices. Digital scales are the most widely used in the retail and supermarket world.atribut:
- Number of Preset Keys: 40
- Display Resolution: 1/3000 (Dual Range)
- Paper Width (mm): Max. 60
- Label Size (mm): 60x220
- Memory Capacity : 1M (Standard) 2M (Option)
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Power Source (V): 220
- Speed (mm/s): 80 (label), 105 (receipt)
- Nagata Dial Analog Platform ScaleDeskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Hitam
- Thickness (micron): 0.03
- Unggul Piring PlastikDeskripsi:Piring Makan Plastik Putih "FOODGRADE" yang mengutamakan standar produk kesehatan yang berlaku, terbuat dari BUKAN bahan plastik daur ulang sehingga aman untuk makanan panas maupun dingin.atribut:
- Color: White
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
Daftar Harga Timbangan Besar Terbaru January 2026
| Oxone Timbangan Dapur | Rp299.900 |
| Kenmaster Timbangan Kue | Rp43.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.399.900 |
| OneMed Timbangan Bayi Digital | Rp519.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| SOJIKYO Timbangan ACS | Rp859.900 |
| OneMed Timbangan Badan Digital | Rp129.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 18/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Digital/fqP105708566-3.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Analog/fzP105708575-1.jpg)




/o8P101559872-2.jpg)